Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschmiedeschere HRC 56, 180 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goldschmiedeschere HRC 56, 180 x 26 mm
Goldschmiedeschere HRC 56, 180 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD76-1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D76-1
EAN/GTIN:
     4010220001998
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere erdi
goldschmiede schere

Die Goldschmiede und Feinblechscheren stehen für höchste Präzision in vielfältigen Varianten.

Produktbeschreibung:

  • Qualitätsstahl mindestens 56 HRC
  • mit geraden Schneiden
  • komplett vernickelt
  • geschlossener Griff mit Feder
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
180 mm
Schneidenhärte:
HRC 56
Schneidenlänge:
26 mm
Typ:
Goldschmiedeschere
Weitere Suchbegriffe: Bessey, Schere, schneiden, Schneidtechnik, trennen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,93*
18 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 10,69*
1
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,78*
1
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,82*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D72-1
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.