Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken- und Montagestütze STE 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken- und Montagestütze STE 250 2 Stück
Decken- und Montagestütze STE 250 2 Stück
Decken- und Montagestütze STE 250 2 Stück - Perspektive 1
Decken- und Montagestütze STE 250 2 Stück - Perspektive 2
Decken- und Montagestütze STE 250 2 Stück - Einsatz 1
Decken- und Montagestütze STE 250 2 Stück - Einsatz 1
Artikel-Nr.:
     415-beySTE250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE250
EAN/GTIN:
     4008158041254
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Teleskop-Deckenstütze
bessey baustützen

Bessey Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff.

Produktbeschreibung:

  • bis maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
  • äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
  • Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
  • Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
  • regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
  • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

Produktdetail SET90:

  • Verstellweg: 575 - +910 mm
  • Belastungsgrenze: 350 kg

Produktdetail SET250:

  • Verstellweg: 1450 - 2500 mm
  • Belastungsgrenze: 160 kg

Produktdetail SET300:

  • Verstellweg: 1700 - 3000 mm
  • Belastungsgrenze: 110 kg

Produktdetail SET370:

  • Verstellweg: 2070 - 3700 mm
  • Belastungsgrenze: 65 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,30 kg
Typ:
Montagestütze
Weitere Suchbegriffe: teleskop deckenstütze
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 33,46*
€ 40,31*
4 Tage
13
2
€ 5,99*
ab € 35,39*
€ 42,43*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 43,00*
2 Tage
18
2
€ 5,45*
ab € 36,14*
€ 43,41*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 35,33*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
STE-SP35
ab € 9,63*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 30,41*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 12,20*
Zubehör
BESSEY Tool
3101952
ab € 7,49*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.