Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannelement für Multifunktionstisch TW20-15-8KLI-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Spannelement für Multifunktionstisch TW20-15-8KLI-SET
Spannelement für Multifunktionstisch TW20-15-8KLI-SET
Spannelement für Multifunktionstisch TW20-15-8KLI-Set - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTW20-15-8KLI-SET
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW20-15-8KLI-SET
EAN/GTIN:
     4008158042336
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Produktbeschreibung:

  • Spannkraft bis zu 500 N
  • zum Einsatz auf Multifunktionstischenwie z.B. Festool MFT und SortimoWorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm
  • stabiler Gleitbügel aus leichtem Magnesium zum schnellen und vibrationssicheren Spannen
  • Profil aus kaltgezogenem Qualitätsstahl für federndes und elastisches Spannen

Lieferumfang:

  • 2 x Spannelement
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
0,62 kg
Schiene:
20 x 5 mm
Spannweite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, fixieren, Schubstangenspanner-Set, Senkrechtspanner-Set, spannen, Spanntechnik, Waagrechtspanner-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,46*
€ 49,12*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,63*
€ 49,32*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,92*
€ 50,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,08*
€ 51,09*
Lager 415
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 43,95*
€ 60,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,50*
€ 72,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,53*
€ 70,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,60*
€ 66,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,61*
€ 57,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,96*
€ 55,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,95*
€ 52,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH50-T20
ab € 25,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH25-T20
ab € 28,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-SET-T20
ab € 7,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
SM10-SET
ab € 227,13*
Ähnlich
BESSEY Tool
BH-MFT
ab € 8,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
WNS-SET-MFT
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.