Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 500 x 30 mm, Zähne 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 500 mm, Zähne 36
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 500 mm, Zähne 36
Artikel-Nr.:
     415-clever10030
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10030
EAN/GTIN:
     4017689000319
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500x30
bausägeblatt 500mm

Clever-Diamond HM Kreissägeblatt BAUSA ist verwendbar für alle Tischkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • Baukreissägeblatt HW bestückt
  • Wechselzahn
  • zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern, Brennholz, Gasbetonstein, Kunststoffrohr, Heraklitzplatten u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
4,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
36
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 43,69*
€ 57,56*
€ 4,90*
ab € 46,45*
€ 62,61*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 48,58*
€ 62,93*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,77*
€ 68,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,55*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,41*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.