Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn Ø 210 mm, Zähne 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn Ø 210 mm, Zähne 30
HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn Ø 210 mm, Zähne 30
Artikel-Nr.:
     415-clever10051
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10051
EAN/GTIN:
     4017689312672
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 210 x 2,8 x 30 z 54
bausägeblatt 210x30

Clever-Diamond HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn für Span-/Holzplatten (auch beschichtet), Sperrholz und Furniere.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den Einsatz auf Hand-, Kapp- und Gehrungssägen
  • mit Trapez-Flachzahngeometrie
  • durch Trapezform sehr robust - hohe Standzeit und gute Schnittqualität
  • Aufnahmebohrung H20/30,0 mm mit Nebenlöchern für erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
210 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
2,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
30
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10053
ab € 8,96*
Ähnlich
Clever Diamond
10049
ab € 8,14*
Ähnlich
Clever Diamond
10015
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.