Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn Ø 230 mm, Zähne 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn Ø 230 mm, Zähne 34
HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn Ø 230 mm, Zähne 34
Artikel-Nr.:
     415-clever10056
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10056
EAN/GTIN:
     4017689312726
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn für Span/Holz- u. Sperrholzplatten (auch beschichtet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den Einsatz auf Hand-, Kapp- und Gehrungssägen
  • mit gelöteten Hartmetall Wechselspitzzahneinsätzen
  • Super-Wechselzahn für gute Standzeit und ruhigen Lauf
  • Aufnahmebohrung H20/30,0mm mit Nebenlöchern für erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
34
Zahnform:
WZ-NV - Wechselspitzzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10053
ab € 8,98*
Ähnlich
Clever Diamond
10049
ab € 8,13*
Ähnlich
Clever Diamond
10015
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.