Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo 350 x 3,2 x 13 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo 350 x 3,2 x 13 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo 350 x 3,2 x 13 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12288
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12288
EAN/GTIN:
     4017689000401
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Die Diamant-Trennscheibe Turbo ist ein ideales Werkzeug für den täglichen Baustelleneinsatz im GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • geeignet für Betonerzeugnisse, duktile Guss-/Steinzeugrohre
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • mit Turbo-Schneidrand für hohen Vorschub
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • geschlossener Turbo-Schneidrand für Präzision und Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,60*
€ 125,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 126,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 131,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 109,07*
€ 136,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 105,48*
€ 146,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,26*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,77*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.