Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 23004 Ø 350 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 23004 Ø 350 mm x 30 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 23004 Ø 350 mm x 30 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe 23004 Ø 350 mm x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p945454
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689000401
EAN/GTIN:
     4017689000401
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 23004 • Direkt gesintert • Einsatz: Winkelschleifer, Trennschleifer, FugenSchneider und Tischsägen • Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststeine, duktile Gussrohre (Trocken- und Nassschnitt) • Geschlossener, gezahnter Hochleistungs-Turbo-Schneiderand
Weitere Informationen:
Hersteller:
Clever Diamond
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Außen-Ø:
350 mm
Bohrung:
30 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamanttrennscheibe 350 mm, diamantfrässcheibe, Clever, Diamond, 23004, Ø, 350
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,26*
€ 124,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 125,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,80*
€ 131,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 105,82*
€ 145,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 150,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,48*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,82*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.