Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfschleifer Beton 100 x 8,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfschleifer Beton 100 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Topfschleifer Beton 100 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12999
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12999
EAN/GTIN:
     4017689025008
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Der Topfschleifer Beton ist ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden.

Produktbeschreibung:

  • verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
  • für Trockenschliff
  • Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordung
  • Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
  • hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
8 mm
Segmente:
16
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
30 - 20 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12954
ab € 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.