Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfschleifer Beton 125x8,0x5x22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfschleifer Beton 125 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Topfschleifer Beton 125 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13005
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13005
EAN/GTIN:
     4017689622092

Der Topfschleifer Beton ist ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden.

Produktbeschreibung:

  • verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
  • für Trockenschliff
  • Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordung
  • Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
  • hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
8 mm
Segmente:
20
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
30 - 20 mm
Typ:
Schleifteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,59*
€ 57,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,10*
€ 57,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 63,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12954
ab € 39,79*
Ähnlich
Clever Diamond
12999
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.