Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Turbo gold 125 x 22,0 x 5 x 22,2 mm, K 60/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Turbo gold 125 x 22,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Turbo gold 125 x 22,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13063
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13063
EAN/GTIN:
     4017689622122
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Der Diamant-Topfschleifer Turbo gold geeignet für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Handmaschinen
  • für Trockenschliff
  • Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
  • gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsflächespezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
  • Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14-IG verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 60 - 70
Segmentbreite:
22 mm
Segmente:
1
Segmenthöhe:
5 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13067
ab € 43,86*
Ähnlich
Clever Diamond
12852
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.