Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Turbo gold 80 x 17,0 x 5 x M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Turbo gold 80 x 17,0 x 5 x M14
Diamant-Topfschleifer Turbo gold 80 x 17,0 x 5 x M14
Artikel-Nr.:
     415-clever13069
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13069
EAN/GTIN:
     4017689622153
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Frässcheibe

Der Diamant-Topfschleifer Turbo gold geeignet für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Handmaschinen
  • für Trockenschliff
  • Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
  • gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsflächespezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
  • Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14-IG verfügbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
80 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 30 - 40
Segmentbreite:
17 mm
Segmente:
1
Segmenthöhe:
5 mm
Typ:
Schleifteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19572
ab € 64,96*
Ähnlich
Clever Diamond
13067
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.