Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Turbo Beton-Granit 100 x M14 - Aluminium Trägerkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Turbo Beton-Granit 100 x M14 - Aluminium Trägerkörper
Diamant-Topfschleifer Turbo Beton-Granit 100 x M14 - Aluminium Trägerkörper
Artikel-Nr.:
     415-clever13102
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13102
EAN/GTIN:
     4017689103676
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Turbo Beton-Granit für den Einsatz in Winkelschleifern zum Bearbeiten von Beton und Hartgestein.

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenschliff
  • geeignet für Beton, Granit, Kunststeine, Marmor, Naturstein und Terrazzo
  • Diamant-Schleifteller für Beton, Naturstein, Kunststein, Terrazzo
  • fächerförmige Schleifbelaggeometrie für guten Abtrag pro Zeiteinheit
  • saubere, glatte Schleifoberfläche durch optimalen Überdeckungsgrad
  • Schleifteller aufgrund der Bauhöhe flexibel einsetzbar
  • Aufnahme M14-IG für direkte Montage auf einem Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Beton
Körnung:
K 30 - 40
Segmentbreite:
22 mm
Segmenthöhe:
5 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12852
ab € 60,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.