Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 105 x 20,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 105 x 20,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 105 x 20,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13150
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13150
EAN/GTIN:
     4017689017690
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf

Clever-Diamond-Topfschleifer Abrasiv T-Cup ist einsetzbar auf Winkelschleifern oder Betonschleifern.

Produktbeschreibung:

  • ideal verwendbar für Sanierungsarbeiten von Estrichböden
  • geeignet für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz, Sandstein, Leichtbeton, thermoplast. Schutzanstriche und Frischbeton
  • mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
  • Ausfräsungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
  • flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
  • Nass- und Trockenschliff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
105 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
20 mm
Segmente:
8
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
25 mm
Typ:
Schleifteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13141
ab € 42,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.