Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Beton Cup Spezial 100 x 7,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Beton Cup Spezial 100 x 7,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Beton Cup Spezial 100 x 7,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13157
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13157
EAN/GTIN:
     4017689018758
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Beton Cup Spezial ist verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Epoxid, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein,universal, Themoplast, Schutzanstriche, Teppichkleber und Klebereste
  • hoher Schleifabtrag durch Wechselsegmentgeometrie
  • große Kühl- und Absaugbohrungen für geringere Prozesstemperaturen
  • extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
7 mm
Segmente:
12
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
18 - 8 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 62,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,31*
€ 62,97*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,49*
€ 64,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,96*
€ 65,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,33*
€ 66,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.