Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Beton Cup Spezial 178 x 7,0 x 5 x 22,2 mm, BH 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Beton Cup Spezial 178 x 7,0 x 5 x 22,2 mm, BH 25 mm
Diamant-Topfschleifer Beton Cup Spezial 178 x 7,0 x 5 x 22,2 mm, BH 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13165
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13165
EAN/GTIN:
     4017689006212
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 178 mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Beton Cup Spezial ist verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Epoxid, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein,universal, Themoplast, Schutzanstriche, Teppichkleber und Klebereste
  • hoher Schleifabtrag durch Wechselsegmentgeometrie
  • große Kühl- und Absaugbohrungen für geringere Prozesstemperaturen
  • extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
7 mm
Segmente:
18
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
28 - 12 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13157
ab € 42,31*
Ähnlich
Clever Diamond
13175
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.