Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium 125 x 7,0 x 5 x 28,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium 125 x 7,0 x 5 x 28,0 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium 125 x 7,0 x 5 x 28,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13190
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13190
EAN/GTIN:
     4017689622207
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Für die Verwendung auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern ist der Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium bestens geeigent.

Produktbeschreibung:

  • für Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse
  • für Trockenschliff
  • hoher Schleifabtrag durch Kurz-/Lang-Wechselsegmentgeometrie
  • genügend Kühl- und Absaugöffnungen für optimalen Schleifabtrag
  • extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
28 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
7 mm
Segmente:
16
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
18 - 30 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,83*
Ähnlich
Clever Diamond
13189
ab € 65,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.