Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv 110 x 6,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv 110 x 6,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv 110 x 6,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13196
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13196
EAN/GTIN:
     4017689307401
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf

Doppelreihiger Schleifteller für die Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern
  • für Trockenschliff
  • guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
  • Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung
  • optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
110 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
6 mm
Segmente:
18
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
31 - 22 mm
Typ:
Schleifteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,82*
Ähnlich
Clever Diamond
13067
ab € 44,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.