Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD-Topfschleifer 125 x 22,2 mm, 4 PKD Segmente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKD-Topfschleifer 125 x 22,2 mm, 4 PKD Segmente
PKD-Topfschleifer 125 x 22,2 mm, 4 PKD Segmente
Artikel-Nr.:
     415-clever13373
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13373
EAN/GTIN:
     4017689143801
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Clever-Diamond PKD-Cup Diamant-Topfschleifer ist sehr gut geeignet für alle Beton- und Estrichböden.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Bitumen-Dickbeschichtung, Epoxid, Farbeschichtungen, Teppichkleber, Klebereste, thermoplastische Schutzanstriche, Beton, Estrich und Fliesenkleber
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gewichtsreduzierte Trägergeoetrie
  • Top-Abtragleistung und SStandzeit durch 6 PKD-Einsätze
  • kein Zusetzen des Schleiftellers durch Verwendung von PKD-Einsätzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
PKD
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Epoxid
Segmentbreite:
9,5 mm
Segmente:
4
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13140
ab € 63,98*
Ähnlich
Clever Diamond
13381
ab € 120,27*
Ähnlich
Clever Diamond
13389
ab € 95,72*
Ähnlich
Clever Diamond
13341
ab € 55,95*
Ähnlich
Clever Diamond
12842
ab € 67,19*
Ähnlich
Clever Diamond
12860
ab € 97,36*
Ähnlich
Clever Diamond
25024
ab € 22,60*
Ähnlich
Clever Diamond
13385
ab € 95,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.