Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GLASMOSAIK Galvanic 115 x 1,3 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GLASMOSAIK Galvanic 115 x 1,3 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe GLASMOSAIK Galvanic 115 x 1,3 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14494
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14494
EAN/GTIN:
     4017689619122
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Mosaik-Steine

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe GLASMOSAIK Galvanic ist optimal für schienengeführte Trennsysteme Flex, Festool unda.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Feinsteinzeug 2 cm, harte Dach- und Tondachziegel, Kacheln, Keramikfliesen, Klinkerriemchen, Natursteinfliesen und glasierte Klinker
  • mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
  • optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 180 mm
  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • Körnung K 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,3 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Mosaikglassteine, Mosaiksteine, diamant-trennscheibe clever diamond, mosaik steine, diamantscheibe 115mm, Beton, Clever-Diamond, Dia-Scheiben, Diamant-Scheiben, Diamanttrennscheiben, Flexen, Fugenschneider, Trenn-Scheiben, Trennen, Trennschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25565
ab € 34,82*
Ähnlich
Clever Diamond
14376
ab € 10,20*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,03*
Ähnlich
Clever Diamond
14677
ab € 18,03*
Ähnlich
Clever Diamond
14678
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,21*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,41*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.