Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium Smart Drill Ø 24 mm, NL 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium Smart Drill Ø 24 mm, NL 300 mm
Diamant-Bohrkrone Premium Smart Drill Ø 24 mm, NL 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15903
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15903
EAN/GTIN:
     4017689618682
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Clever-Diamond-Bohrkrone Premium Smart Drill ist ideal geeignet für die Befestigungstechnik, Bohrungen für Anker, Dübel etc..

Produktbeschreibung:

  • High-Speed-Ringbohrkrone für Stahlbeton, Granit, harte Materialien
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • R 1/2 Zoll AG - Bohrkronenanschluss für alle gängigen Kernbohrmaschinen
  • spezielle Segmentform erleichtert das Entfernen des Bohrkern
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
300 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
24 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
2,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15758
ab € 124,39*
Ähnlich
Clever Diamond
15898
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.