| |
|
| Artikel-Nr.: 415-clever15964 Herst.-Nr.: 15964 EAN/GTIN: 4017689004218 |
| |
|
| | |
| Dünnlippige Ringbohrkrone für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen. Produktbeschreibung: - für Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.
- nur zum Nassbohren geeignet, Kühlschlitze können nachgesetzt werden
- Anschluss R½" für Bohrgeräte oder M14 für Winkelschleifer
- separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
- Nutzlänge beträgt 45 mm, präzises u. sauberes Bohrergebnis möglich
Weitere Informationen: | | Antrieb: | R 1/2 Zoll außen, M14 innen | Arbeitslänge: | 45 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 70 mm | Einsatzzweck: | Feinstein | Segmentbreite: | 1,5 mm | Segmenthöhe: | 7,5 mm | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| |