Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 10 mm
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17636
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17636
EAN/GTIN:
     4017689310647

Clever Diamond Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit für Kernbohrungen in mittelharten Materialien.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17635
ab € 12,77*
Ähnlich
Clever Diamond
17681
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.