Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 18 mm
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17641
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17641
EAN/GTIN:
     4017689310708
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
segmente für bohrkronen

Clever Diamond Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit für Kernbohrungen in mittelharten Materialien.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
18 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17635
ab € 12,75*
Ähnlich
Clever Diamond
17681
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.