Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Ø 18 mm
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17684
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17684
EAN/GTIN:
     4017689619313
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
segmente für bohrkronen

Clever Diamond Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton ist für Kernbohrungen in stark armiertem Beton zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • dünnlippige dachförmige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
  • problemloses Entfernen des Bohrkerns durch versetzten Segment-Innenaufbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
18 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
2,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17635
ab € 12,80*
Ähnlich
Clever Diamond
17681
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.