Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Schleif-Handpads flexibel Abmessung 90 x 55 mm, K200, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleif-Handpads flexibel Abmessung 90 x 55 mm, Körnung 200, rot
Diamant Schleif-Handpads flexibel Abmessung 90 x 55 mm, Körnung 200, rot
Artikel-Nr.:
     415-clever17871
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17871
EAN/GTIN:
     4017689111459
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Schleifschwamm
handpad rot

Clever-Diamond Handschleifpad für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- und Kunststein.

Produktbeschreibung:

  • für manuelle Bearbeitung
  • sehr gute Oberflächenqualität
  • geeignet für Granit, Naturstein, Kunststeine, Marmor, Feinsteinzeug, Beton
  • Handschleifpads in Körnungen 50 - 3000 mesh
  • Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
  • Körnungen 800 - 3000 mesh mit Kunstharz-gebundenem Diamant
  • geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Breite:
55 mm
Einsatzzweck:
Granit
Körnung:
K 200
Länge:
90 mm
Schleiffläche:
55 x 90 mm
Typ:
Schleifpad
Weitere Suchbegriffe: handpad, schleifschwamm p200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17869
ab € 12,52*
Ähnlich
Clever Diamond
17864
ab € 26,93*
Ähnlich
Clever Diamond
17919
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.