Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Premium Ø 55 mm, NL 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Premium Ø 55 mm, NL 45 mm
Diamant-Nassbohrkrone Premium Ø 55 mm, NL 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever20052
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     20052
EAN/GTIN:
     4017689515981
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 55 mm

Dünnlippige Ringbohrkrone für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen.

Produktbeschreibung:

  • für Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.
  • nur zum Nassbohren geeignet, Kühlschlitze können nachgesetzt werden
  • Anschluss R½" für Bohrgeräte oder M14 für Winkelschleifer
  • separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
  • Nutzlänge beträgt 45 mm, präzises u. sauberes Bohrergebnis möglich
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll außen, M14 innen
Arbeitslänge:
45 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
55 mm
Einsatzzweck:
Feinstein
Segmentbreite:
1,5 mm
Segmenthöhe:
7,5 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15955
ab € 48,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.