Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Turbo Granit 75 x 2,0 x 8 x 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Turbo Granit 75 x 2,0 x 8 x 10,0 mm
Trennscheibe Turbo Granit 75 x 2,0 x 8 x 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21916
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21916
EAN/GTIN:
     4017689425709
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Clever-Diamond Spezial-Trennwerkzeug Turbo Granit gesintert mit Turboschneidrand für harte Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Granit, Naturstein, Mauerwerk
  • spezieller Segmentaufbau für Eignung auf Akku-Winkelschleifer
  • sehr hoher Schneidkomfort durch schräggestellte Turbosegmente
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hervorragende Schnittkantenqualität durch geschlossenen Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
10 mm
Durchmesser:
75 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 75 x 2,0 x 10, dünnblech trennscheibe, clever diamond metall-trennscheiben, Beton, Clever-Diamond, Dia-Scheiben, Diamant-Scheiben, Diamanttrennscheiben, Flexen, Fugenschneider, Trenn-Scheiben, Trennen, Trennschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.