Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Block Beton 75 x 1,8 x 7 x 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Block Beton 75 x 1,8 x 7 x 10,0 mm
Trennscheibe Block Beton 75 x 1,8 x 7 x 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21917
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21917
EAN/GTIN:
     4017689425693
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Clever-Diamond Spezial-Trennwerkzeug Block Beton segmentierte Sintertrennscheibe für breites Anwendungsspektrumit.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, universal und Ziegel
  • spezieller Segmentaufbau für Eignung auf Akku-Winkelschleifer
  • gute Schnittigkeit durch Verwendung schnellschneidender Segmente
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
10 mm
Durchmesser:
75 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
1,8 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
33 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: clever diamond metall-trennscheiben, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 10 mm, Beton, Clever-Diamond, Dia-Scheiben, Diamant-Scheiben, Diamanttrennscheiben, Flexen, Fugenschneider, Trenn-Scheiben, Trennen, Trennschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.