Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof Ø 61-76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof Ø 61-76 mm
Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof Ø 61-76 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever23336
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23336
EAN/GTIN:
     4017689324613
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
segmente für bohrkronen

Clever-Diamond Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof ist ideal für Kernbohrungen mit Freihand- und Ständerbohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet auch für stark armierten Beton aufgrund hoher Diamantqualität
  • ARXX-Bohrsegment mit spezieller Dachgeometrie für saubere Schnitte
  • hohe Resistenz bei extremer Beanspruchung durch angeordnete Diamanten
  • hoher Diamantbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
61 - 76 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
11,5 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
23334
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.