Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Tiger 350 x 3,0 x 2 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Tiger 350 x 3,0 x 2 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Tiger 350 x 3,0 x 2 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever24319
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     24319
EAN/GTIN:
     4017689020577
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Tiger ist für den universellen Einsatz in der Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen oder Holzwerkstoffen.

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer und Trennschleifer
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Bleche, Comp. Materialien, Doppelstegplatten, GFK, Gummi, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metallprofile, Sicherheitsglas und Stahlprofile
  • universell einsetzbar: Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe und GFK
  • Top-Standzeit durch hoch konzentrierte Diamant-Vakuumbeschichtung
  • saubere Schnittkanten beim Trennen der empfohlenen Materialien
  • sehr gute Schnittigkeit, kurze Trennzeit bringt große Zeiteinsparung
  • TS-D: bleibt fast unverändert permanente Umrüstzeiten entfallen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Bleche, Profile
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Segmentlänge:
15 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,25*
Ähnlich
Clever Diamond
13741
ab € 77,96*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 39,04*
Ähnlich
Clever Diamond
21728
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.