| |
|
| Artikel-Nr.: 415-clever25171 Herst.-Nr.: 25171 EAN/GTIN: 4017689520923 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besetzte Trennscheibe für den universellen Einsatz
- geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen
- enorme Schnittfreudigkeit erspart Zeit, entlastet Anwender u. Maschine
- extrem schnell bei sehr guter Standzeit durch speziellen HM-Besatz
- ideal geeignet für wand- oder bodennahes Schneiden durch M14 Flansch
Lieferumfang: - 1 Hartmetall-Trennscheibe Ø 125 x 1,2x1,0 mm, M14-IG
- Hartmetall-Trennscheibe Ø 125 x 1,2x1,0 mm, NL f. M14-Fl.
- 1 Plastik-Koffer für Trennscheiben Platzhalter für 2 x Trennscheiben Ø 115-125
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Holz | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Clever-Diamond, Flexen, Fugenschneider, Hartmetall-Scheiben, Hartmetalltrennscheiben, HM-Scheiben, Trenn-Scheiben, Trennen, Trennschleifer |
| | |
| |