Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 50 mm
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever25342
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25342
EAN/GTIN:
     4017689420544
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 50mm
diamant bohrkrone

Clever Diamond Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Granit für Kernbohrungen in mittelharten Materialien.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Stahlbeton und Beton

Produktbeschreibung:

  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
50 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17635
ab € 12,75*
Ähnlich
Clever Diamond
23334
ab € 6,40*
Ähnlich
Clever Diamond
21102
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.