Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Trennscheibe 2-in-1-Longlife 125 x 1,0 x 22,2 mm, 10 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Korund-Trennscheibe 2-in-1-Longlife 125 x 1,0 x 22,2 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-clever25881
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25881
EAN/GTIN:
     4017689028511
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion.

Produktbeschreibung:

  • kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen
  • weniger Staubentwicklung und Entstehung schädlicher Dämpfe
  • saubere und glatte Schnittflächen durch speziellen Werkzeugaufbau
  • hohe Lebensdauer führt zu günstigeren Schnitt-/Arbeitsstunden
  • Körnung K 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Korund
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Stahl, Eisen, Guss
Segmentbreite:
1 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Stück (ab € 1,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,77*
€ 21,15
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25217
ab € 14,75*
Ähnlich
Clever Diamond
26614
ab € 10,22*
Ähnlich
Clever Diamond
10008
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.