Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer CMG 2600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collomix Betonschleifer CMG 2600
Collomix Betonschleifer CMG 2600
Collomix Betonschleifer CMG 2600
Artikel-Nr.:
     415-collomix19201
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19201
EAN/GTIN:
     4011024192011
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer

Hochleistungs-Schleifer CMG 2600 für großflächige Arbeiten und konstante Belastung. Liegt gut in der Hand mit vibrationsgedämpften Handgriff. Hohe Arbeitsleistung und zuverlässiger Abtrag.

Produktbeschreibung:

  • 2600 Watt Hochleistungsmotor modernster Bauart
  • 180 mm Diamantschleiftopf BST 180 für Beton, Estrich
  • hohe Abtragsleistung auf harten Untergründen
  • Metall-Schutzhaube mit Anschluß für Staubabsaugung
  • optimiertes Staubschutz- und Kühlkonzept
  • elastischer, dicht schließender Lamellenring für effektiven Staubschutz
  • Vollwellenelektronik
  • elektronischer Überlast- und Wiederanlaufschutz
  • optische Überlastanzeige
  • Durchmesser Absaugstutzen: 35 mm

Lieferumfang:

  • Diamantschleifscheibe BST 180 für Beton
  • Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
6,8 kg
Leistung:
2600 Watt
Schleifdurchmesser:
180 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Betonschleifer
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,08*
€ 914,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,21*
€ 987,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,15*
€ 1.174,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,92*
€ 1.122,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 919,35*
€ 1.094,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,83*
€ 1.045,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,99*
€ 1.035,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,21*
€ 1.022,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
19308
ab € 120,41*
Zubehör
Collomix
19314
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.