Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftopf UST 125 Universal grau Ø 125 mm abrasiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiftopf UST 125 Universal grau, Ø 125 mm, Höhe 22 mm, Standard-Diamantschleiftopf, abrasives
Schleiftopf UST 125 Universal grau, Ø 125 mm, Höhe 22 mm, Standard-Diamantschleiftopf, abrasives
Artikel-Nr.:
     415-collomix19294
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19294
EAN/GTIN:
     4011024192943
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller

Hochleistungs-Schleifscheiben in Top-Profi-Qualität für beste Abtragleistung und lange Standzeiten, unterschiedliche Segmentqualitäten für verschiedene Materialhärten, laufruhig und langlebig.

Produktbeschreibung:

  • Standard-Diamantschleiftopf für abrasives Material
  • geeignet für Frischbeton, Estrich, mineralischer Kleber, Zementputz, Nivellieren von Spachtelmasse und abrasiver Naturstein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
universal
passend für:
Betonschleifer CMG 1700/CMG 2600
Typ:
Schleiftopf
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, BST, Collomix, Dissolver SR, GST, PST, UST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,10*
€ 82,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 96,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
19295
ab € 99,72*
Ähnlich
Collomix
19293
ab € 73,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.