| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-collomix25160 Herst.-Nr.: 25160 EAN/GTIN: 4011024251602 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Collomix Xo55 R duo Handrührwerk mit Zwangsmischeffekt ist ein 1-Gang DUO-Handrührwerk. Das Kraftpaket mischt Mengenansätze bis 90 Liter. Für (fast) alle Baumaterialien geeignet zeigt es sich leistungsstark und universell im Einsatz. Auch beim Xo 33 R Duo sorgen eine Top-Ergonomie sowie die Möglichkeit der aufrechten Arbeitsposition und die gegenläufigen Mischwerkzeuge für ein kräfte- und rückenschonendes Arbeiten, sogar bei schweren und zähen Materialien. Mit patentierter HEXAFIX-Schnellwechselkupplung. Die im Lieferumfang ehaltenen MKD 140 HF Rührer für Xo duo Maschinen sind wie bereits beschrieben, für alle Materialien und Viskositäten geeignet. Das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt. Für beste Mischergebnisse, auch bei schwer mischbaren Materialien,wird das jeweilig zu mischende Material durch die Mischwerkzeuge geführt. Vertauscht man die Werkzeuge gegenseitig kann die Mischwirkung umgedreht werden. Produktbeschreibung: - gegenläufige Mischwerkzeuge
- Zwangsmischeffekt
- rückenschonende Arbeitshöhe
- ergonomisch geformte Handgriffe
- praktische Gummipuffer für schonendes Ablegen des Gerätes
- praktische Schutztülle
- HEFAFIX Schnellwechselkupplung
Lieferumfang: - Handrührwerk Xo 55 R
- MKD-Rührer 140
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 0 - 450 U/min | Gewicht: | 8,8 kg | Leistung: | 1600 Watt | Mischmenge: | 0 - 90 Liter | Rührkorbdurchmesser: | 140 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | 1-Gang Rührwerk | Werkzeugaufnahme: | HEXAFIX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrorührwerk, Zwangsrührer, mischwerkzeug collomix, mischwerkzeug, Collomix, Handrührwerk, Mischen, Rühren, Rührer, Rührwerk, Xo 55 R duo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 581,38* | € 645,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 590,35* | € 654,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 595,82* | € 662,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 612,56* | € 680,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 619,49* | € 717,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|