Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsmischer AOX 650.T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsmischer AOX 650.T
Rotationsmischer AOX 650.T
Artikel-Nr.:
     415-collomix37091
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     37091
EAN/GTIN:
     4011024370914
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsmischer
rotationsmischer collomix
rotationsmischer

Der am vielseitigsten einsetzbare Mischer seiner Klasse ist Ihr dritter Mann auf der Baustelle. Mit den beiden mitgelieferten Rührern kann der AOX 650 eine große Bandbreite an Materialien verschiedener Viskositäten mischen. Das ermöglicht eine große Flexibilität und beste Mischresultate für alle möglichen Mischaufgaben. Die Höhenverstellung ermöglicht die optimale Einstellung des Handrührwerks im Mischeimer für das beste Mischergebnis.

Produktbeschreibung:

  • ideal für Dünnbettmörtel, Verlaufsmassen, Fliesen- und Armierungskleber, Spachtel, Mörtel uvm.
  • kein übermischtes Material mehr, dank Zeitschaltuhr
  • praktischer Helfer für Maurer, Fliesenleger, Bodenleger, Maler, Sanierer, ...
  • neue Motortechnik - höhere Leistungscharakteristik und geringere Geräuschentwicklung
  • austauschbare Mischwerkzeuge ermöglichen unterschiedliche Materialviskositäten und -dichten
  • schnelllaufendes Mischwerk und gleichzeitig drehender Eimer für schnelle Homogenisierung und klumpenfreie Mischungen
  • Abstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert Materialablagerungen am Eimerrand
  • vorbereitet für den Anschluß einer Staubabsaugung
  • einfach zu transportieren durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
  • für den einfachen Eimertransport ist als Zubehör ein Transportwagen erhältlich
  • Drehzahl Eimer: 18 U/min
  • Zeitschaltuhr: 1, 2, 3 Min., Dauer

Lieferumfang

  • Mischwerkzeug AOX-DLX und AOX-KR
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Drehzahl:
630 U/min
Fassungsvermögen:
65 Liter
Gewicht:
51 kg
Höhe:
870 mm
Länge:
600 mm
Leistung:
1200 Watt
Mischmenge:
40 Liter
Spannung:
230 Volt
Typ:
Rotationsmischer
Weitere Suchbegriffe: AOX 650, AOX 650.T, Collomix, Kleinmengenmischer, Kompaktmischer, Kübelrotationsmischer, Rotationsmischer AOX-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.284,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.664,68*
€ 3.170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,99*
€ 3.052,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.500,87*
€ 2.976,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,21*
€ 2.787,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,72*
€ 2.759,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,82*
€ 2.718,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
60403
ab € 26,40*
Zubehör
Collomix
70149
ab € 49,39*
Zubehör
Collomix
70151
ab € 48,81*
Zubehör
Collomix
70183
ab € 568,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.