Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
Collomix 60403 Quirl-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-107437262
Hersteller:
Collomix
Herst.-Nr.:
60403
EAN/GTIN:
4011024604033
Suchbegriffe:
Mörtel
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
590 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Rührerkorb
Kompatibilität
Collomatic
Produktfarbe
Schwarz
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Quirl-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mörtelkasten
,
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
mörtelkübel 65 liter rund
,
collomix mörtel
,
mörtel 2kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix TMX 1500 Betonmischer 2800 W 120 l
Collomix
37081
ab € 2.163,45*
Zubehör
Rotationsmischer AOX 650
Collomix
37090
ab € 2.202,64*
Zubehör
Rotationsmischer AOX 650.T
Collomix
37091
ab € 2.291,94*
Zubehör
Rotationsmischer AOX-S
Collomix
37123
ab € 2.026,46*
Zubehör
Rotationsmischer POX-S
Collomix
37124
ab € 1.481,36*
Zubehör
Tellerzwangsmischer TMX 1000
Collomix
37080
ab € 1.806,78*
Zubehör
Transportwagen für 65 Liter Mörtelkübel
Collomix
70183
ab € 558,32*
Zubehör
Zwangsmischer XM 2 - 650, 230 V
Collomix
39014
ab € 5.382,51*
Zubehör
Zwangsmischer XM 2 - 650, 400 V
Collomix
39016
ab € 5.571,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen