Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsmischer POX-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübelrotationsmischer POX-S
Kübelrotationsmischer POX-S
Küübelrotationsmischer POX-S, Perspektive
Artikel-Nr.:
     415-collomix37124
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     37124
EAN/GTIN:
     4011024371249
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsmischer
Kompaktmischer
Kübelrotationsmischer
Zwangsmischer

Der Rotationsmischer POX-S verfügt über ein statisches Mischwerkzeug durch das der drehende Mischeimer das Material führt. Geeignet für viele körnige, gefüllte Materialien, schnell im Resultat, gründlich in der Mischung. Einfach in der Bedienung und im Transport.

Produktbeschreibung:

  • einfache Bedienung
  • mit feststehendem Mischwerk und rotierendem Mischkübel
  • mit Rand- udn Bodenabstreifer justierbar
  • fahrbar
  • auswechselbarer Kunststoffkübel
  • Drehzahl Eimer: 50 U/min

Lieferumfang

  • Mischwerkzeug POX, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Fassungsvermögen:
65 Liter
Gewicht:
48 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
600 mm
Leistung:
750 Watt
Mischmenge:
40 Liter
Spannung:
230 Volt
Typ:
Rotationsmischer
Weitere Suchbegriffe: collomix kompaktmischer, kompaktmischer, AOX-DLX, AOX-KR, Collomix, Mischwerkzeug, POX, TMS, TMX, XM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,91*
€ 1.714,45*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.629,33*
€ 1.891,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,84*
€ 2.251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,94*
€ 2.171,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.779,32*
€ 2.117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,42*
€ 1.983,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,70*
€ 1.963,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,33*
€ 1.938,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
60403
ab € 26,40*
Zubehör
Collomix
70190
ab € 169,64*
Zubehör
Collomix
70138
ab € 362,08*
Zubehör
Collomix
70183
ab € 568,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.