| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-collomix40108-000 Herst.-Nr.: 40108-000 EAN/GTIN: 4011024401083 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Turbo-Rührer LX 120 HF entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit. Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze
- ist super schnell
- linksdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 700 W
- empfohlene Drehzahl: 600 - 7000 U/min
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 15 - 25 kg | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Typ: | Scheibenrührer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |