| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix40117-000 Herst.-Nr.: 40117-000 EAN/GTIN: 4011024401175 |
| | |
|
| | |
| Der MKN HF ist ein robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für eine gründliche Durchmischung von flüssigen und cremigen Materialien. Der linksdrehende Rührkorb verhindert das Herausspritzen des Materials aus dem Rührbehälter. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen, etc.
- robust mit drei Mischflügeln
- linksdrehend
- Mischwirkung von oben nach unten
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 1000 W (40117-00) / 1200 W (40118-000) / 1600 W (40119-000)
- empfohlene Drehzahl: 400 - 600 (40117-00, 40118-000) / 300 - 500 (40119-000) U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 15 - 25 kg | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Typ: | Mörtelrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |