Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer MK 160 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer MK 160 HF
Mörtelrührer MK 160 HF
Artikel-Nr.:
     415-collomix40116-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40116-000
EAN/GTIN:
     4011024401168
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Der Mörtelrührer MK ist der Profi-Rührer - speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxyharze, Wärmedämmputz, Beton, etc.
  • robust mit drei Mischflügeln
  • rechtsdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • mind. Bohrfutter: 16 mm
  • empfohlene Antriebsleistung: 1200 W
  • empfohlene Drehzahl: 200 - 300 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
HEXAFIX
Länge:
590 mm
Mischmenge:
30 - 60 kg
Rührkorbdurchmesser:
160 mm
Typ:
Mörtelrührer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 28,49*
€ 37,35*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 29,13*
€ 38,18*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 29,69*
€ 38,94*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 40,17*
Lager 415
2
1
€ 6,95*
ab € 29,32*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40114-000
ab € 25,20*
Ähnlich
Collomix
40115-000
ab € 25,67*
Ähnlich
Collomix
41631-000
ab € 18,81*
Ähnlich
Collomix
41719-000
ab € 23,81*
Ähnlich
Collomix
40117-000
ab € 24,01*
Ähnlich
Collomix
41724-000
ab € 25,29*
Ähnlich
Collomix
40120-000
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.