| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix41621-000 Herst.-Nr.: 41621-000 EAN/GTIN: 4011024416216 |
| | |
|
| | |
| Der Korbrührer KR arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung und sorgt für eine schnelle Homogenisierung. Der Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden. Gute Eckengängigkeit des Rührers im Eimer. Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Fliesenkleber, Klebe- und Armierungsmörtel, Spachtelmassen, Epoxydharzbeschichtungen, etc.
- ideal für eine Bohrmaschine
- mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung
- leicht zu reinigen
- parallele Mischwirkung
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 800 W (41621-000) / 900 W (41630-000)
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 13 mm Sechskant | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 5 - 15 kg | Rührkorbdurchmesser: | 90 mm | Typ: | Korbrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 15,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,35* | € 15,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,46* | € 15,90* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 16,05* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,74* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|