Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mixer-Clean Reinigungseimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mixer-Clean Reinigungssystem
Mixer-Clean Reinigungssystem
Artikel-Nr.:
     415-collomix46002
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     46002
EAN/GTIN:
     4011024460028
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Rührkorb

Der Mixer-Clean Reinigungseimer ist für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Nach dem Mischen den Rührer in den mit klarem Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen dabei die Materialrückstände gründlich. Zum Entleeren des Schmutzwassers, kann der Deckel ganz einfach abgenommen werden. Geeignet für alle Collomix Xo / Xo duo Handrührwerke.

Produktbeschreibung:

  • universelles Reinigungssystem für Rührkörbe bis max. Ø 160 mm
  • robuster 30 Liter Kunststoffeimer
  • Bürstenpaar
  • Tragegriff
  • Ausgießöffnung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
380 mm
Gewicht:
4 kg
Höhe:
419 mm
Typ:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb collomix, haushaltseimer, Aufrüstsatz, Collomix, Eimerhalterung mix.Grip, Messeimer, Mischeimer, Mixer-Clean Reinigungseimer, Mörtelkübel, Spezial-Mörtelkübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 112,85*
€ 148,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 161,97*
€ 4,95*
ab € 183,16*
€ 224,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
60403
ab € 26,37*
Ähnlich
Collomix
60600
ab € 19,51*
Ähnlich
Collomix
60177
ab € 4,49*
Ähnlich
Collomix
70115
ab € 68,99*
Ähnlich
Collomix
60601
ab € 23,54*
Ähnlich
Collomix
60602
ab € 23,66*
Ähnlich
Collomix
60261
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.