Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Baumaschinen und Baugeräte
>
Mischtechnik
>
Zubehör für Rührwerke
>
Artikel
Verlängerung 5/8 Zoll, 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-collomix49516-000
Hersteller:
Collomix
Herst.-Nr.:
49516-000
EAN/GTIN:
4011024495167
Suchbegriffe:
Adapter
Bohrfutteranschluss
Collomix
Gewindeanschluss
Produktbeschreibung:
zur Verlängerung der HEXAFIX®-Kupplung an die gewünschte Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Antrieb:
5/8 Zoll IG und AG
Länge:
100 mm
passend für:
einspindlige Handrührwerke HEXAFIX®
Typ:
Verlängerung
Werkzeugaufnahme:
M14 innen
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Mischtechnik
>
Zubehör für Rührwerke
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestück
,
Hexafix-Nachrüstadapter
,
Schutzhülle
,
Transportwagen
,
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix CO25130 Rührgerät 1500 W 590 RPM
Collomix
CO25130
ab € 361,87*
Zubehör
Collomix Xo 1 R HF + WK 120 HF Rührgerät 1150 W 925 RPM
Collomix
25100
ab € 212,04*
Zubehör
Collomix Xo 1 R M + WK 120 M Rührgerät 1150 W 925 RPM
Collomix
25106
ab € 229,28*
Zubehör
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix
25118
ab € 338,22*
Zubehör
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix
25124
ab € 359,35*
Zubehör
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Collomix
25136
ab € 360,24*
Zubehör
Collomix Xo 6 R HF + MK 160 HF Rührgerät 1750 W 920 RPM
Collomix
25142
ab € 399,86*
Zubehör
Handrührwerk Xo6 R M mit MK 160 M
Collomix
25148
ab € 423,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen