Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Betonmischer
>
Zwangsrührer
>
Artikel
Collomix Xo 4 R Rührgerät 1500 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-112197457
Hersteller:
Collomix
Herst.-Nr.:
25118
EAN/GTIN:
4011024251183
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Beste Verwendung
Beton, Putz
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Leistungen
Drehmoment (max.)
590 Nm
Maximaldurchmesser Rührer
150 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Rührgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Zwangsrührer
,
elektro-handrührer collomix
,
elektro handrührer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 360,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,87*
€ 511,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,94*
€ 473,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,13*
€ 428,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix MK 140 HF
Collomix
40115-000
ab € 25,53*
Zubehör
Collomix WK 140 HF
Collomix
40113-000
ab € 21,90*
Zubehör
Collomix 49517-000 Adapter
Collomix
49517-000
ab € 9,44*
Zubehör
Collomix 49582000 Adapter
Collomix
49582000
ab € 8,20*
Zubehör
Rührer DLX 152 HF Rührkorb-D.150mm L.590mm 30-50kg
Collomix
40983-000
ab € 32,85*
Zubehör
Rührständer RMX
Collomix
45624
ab € 571,22*
Zubehör
Schutztülle türkis für Hexafix-Kupplung
Collomix
49533-000
ab € 12,50*
Zubehör
Verlängerung 5/8 Zoll, 100 mm
Collomix
49516-000
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen