Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischwerkzeug XM 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischwerkzeug XM 160 / 150 UpM
Mischwerkzeug XM 160 / 150 UpM
Artikel-Nr.:
     415-collomix70153
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     70153
EAN/GTIN:
     4011024701534
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mischwerkzeug
mischwerkzeug collomix
mischwerkzeug

Produktbeschreibung:

  • für schweres und zähes Material, auch für dünnes und fließendes Material
  • verzinkter Rührer
  • für langsame und schnelle Geschwindigkeit
  • universelles Mischen
Weitere Informationen:
Antrieb:
M18
Drehzahl:
150 U/min
Durchmesser:
160 mm
passend für:
Zwangsmischer XM 2
Typ:
Zwangsmischer
Weitere Suchbegriffe: AOX-DLX, AOX-KR, Collomix, POX, TMS, TMX, XM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,59*
€ 171,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 176,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
70157
ab € 117,82*
Ähnlich
Collomix
70155
ab € 130,77*
Ähnlich
Collomix
39014
ab € 5.349,73*
Ähnlich
Collomix
39016
ab € 5.561,44*
Ähnlich
Collomix
39015
ab € 6.004,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.