Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dissolver SR 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dissolver SR 160 / 770 UpM
Dissolver SR 160 / 770 UpM
Artikel-Nr.:
     415-collomix70157
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     70157
EAN/GTIN:
     4011024701572
Datenblatt
Suchbegriffe:
BST
Collomix
Dissolver SR
GST

Produktbeschreibung:

  • für dünnes und fließendes Material
  • verzinkter Rührer
  • für schnelle Geschwindigkeiten
  • universelles Mischen
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16
Drehzahl:
770 U/min
Durchmesser:
160 mm
Typ:
Zwangsmischer
Weitere Suchbegriffe: PST, Schleiftopf, UST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 117,82*
€ 152,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 162,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
70153
ab € 130,59*
Ähnlich
Collomix
70155
ab € 130,77*
Ähnlich
Collomix
39014
ab € 5.349,73*
Ähnlich
Collomix
39016
ab € 5.561,44*
Ähnlich
Collomix
39015
ab € 6.004,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.