Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer LC 8ft, Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer LC 8', Enzianblau
Lagercontainer LC 8', Enzianblau
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxLC08-5010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     LC08-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Einsatzbereich:

  • Reifenlager in der Werkstatt
  • Materiallager / Lagerraum im Betrieb
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • mobile Werkstatt
  • Aufenthaltsraum auf einer Baustelle

Produktbeschreibung:

  • mit Holzboden
  • bis zu 3-hoch stapelbar
  • Handling mit Kran und Gabelstapler
  • Einlagerung bis zu 3,5 to möglich
  • verzinkte Verriegelungsstangen

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.050 mm
  • Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Öffnungsradius ca. 270°
  • Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
  • Fußboden: beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Technische Daten:

  • Containergröße: 8 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 2.438 x 2.200 x 2.260 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 2.275 x 2.106 x 2.050 mm
  • Gewicht: ca. 630 kg
  • Ladevolumen: 9,82 m³
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau
  • Staplertaschenabstand: 950 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Länge:
8 Fuß
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.283,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.283,80*
€ 3.907,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.234,25*
€ 3.848,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.086,10*
€ 3.672,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.012,29*
€ 3.584,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.973,75*
€ 3.538,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
GHLC
€ 173,31*
Zubehör
CONTAINEX
REGALS
€ 423,35*
Zubehör
CONTAINEX
TRENNG
€ 386,67*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC20
€ 420,00*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC8
€ 177,35*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC10
€ 218,53*
Zubehör
CONTAINEX
ZBEL
€ 353,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.